Cutter de sécurité SECUPRO MARTEGO à 1 lame

Réf.: 842060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
379 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 155 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Réf. fabricant 12200102

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 9 mm et rétractation entièrement automatique de la lame. Poignée-pince ergonomique en aluminium (avec Soft-Grip pour une prise en main optimale), avec levier facilement maniable pour déclencher la lame. Changement de lame sûr et aisé, lame utilisable des 4 côtés.

Utilisation:

Pour cartons de max. 2 couches, cerclages en plastique, rubans adhésifs, rouleaux, PVC, etc.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842065 réf. 10 ou lame en céramique 842065 réf. 2C.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité opérationnelle 2024"