Jeu de tournevis avec percuteur 8

Réf.: 953447 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Poids 1,087 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953447 8
EAN / GTIN 2050002011823

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953447: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente, traité WERA 660300 réf. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis traité pour Phillips WERA 668300 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange