Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage mécanique

Réf.: 370129

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6375M
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
⌀ ext. pinces de serrage D 99 mm
⌀ serrage D1 23 mm
⌀ ext. DA 117 mm
⌀ E 106 mm
⌀ F 102 mm
Entraxe G 80 mm
Hauteur pied H1 15 mm
Hauteur 6 pans H2 35 mm
H3 56 mm
Hauteur totale H4 106 mm
K 13 mm
Dim. rainure L 8 mm
Tolérance rainure K7
⌀ centrage M 25 mm
Filetage de centrage N M12
Matière Acier bruni
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370129
Réf. fabricant 552042

Description

Exécution:

  • Corps de base en acier bruni.
  • Pince de serrage (interchangeable) en aluminium anodisé haute résistance. Course de serrage 0,3 mm.
  • Alésage et indexation pour système de serrage à point zéroZeroClamp disponibles. Boulons adaptés 36 0025 18M16.
  • Fixation possible par brides de serrage, tasseaux en T ou systèmes de serrage à point zéro.

Utilisation:

Pour le bridage de contours de pièces complexes pour un usinage sur 5 faces. La dépouille de la pièce est fraisée dans la pince de serrage à une profondeur de bridage minimum de 2 mm. Particulièrement adaptée aux matériaux de faible épaisseur. La pince de serrage peut être fraisée jusqu’à 42 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange