Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Veste Industrie 3XL

Réf.: 091412 3XL
Tableau des tailles
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 240
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 70 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Industrie
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 240 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 70 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Chaud, max. 200 °C
Référence fabricant Industrie
Couleur noir / gris
Taille unisexe 3XL
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091412 3XL
Réf. fabricant 405418009994XXXL

Description

Exécution:

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un matériau résistant à l'usure. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.
  • Plis d'aisance dans le dos pour un confort optimal.
  • Poches de poitrine à rabat, dont une avec double poche stylo.
  • Fermeture éclair simple cachée en plastique.
  • Poignets réglables.

Veste avec deux poches avant et intérieures, dont une avec poche pour téléphone portable.

Remarque(s):

Veste en bleu marine / bleu bleuet sous le code art. 091411.
Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier