Combinaison multinormes inhérent C64

Réf.: 608915123389C64
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille de confection DE 64
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 608915123389C64
EAN / GTIN 7330509626085
Réf. fabricant 608915123389C64

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
Poche sur la jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches avant avec rabat et bouton poussoir, Ouverture avec rabat pour saisir le vêtement sous-jacent
Poche extérieure de protection des genoux

Détails
Poche amovible ID- amovible pour les vêtements ignifugés
Taille ajustable
Sections des épaules en couleur contrastée
Collet haut avec fermeture à glissière
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement d'un détecteur de gaz/oxygénomètre/microphone
Étiquettes de certification externes
Finition
Fin de manche ajustable avec auto-agrippante
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100
Fermeture frontale
Fermeture à glissière métallique robuste et cachée à double sens, Fermeture frontale avec boutons poussoirs cachés en plastique, Couverture frontale avec boutons poussoirs cachés en métal, Fermeture à glissière robuste cachée à double sens en plastique

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles, Réflecteurs sur les épaules

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, sans métal

Renforcement
Renforcement CORDURA®/Kevlar®/Protal® sur le genou

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • La salopette est fabriquée à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
  • Cette salopette souple permet de bouger facilement et les genoux sont renforcés par un tissu CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • La salopette comporte de nombreuses solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux normes de certification
  • Les poches soumises à une usure excessive sont renforcées par une double épaisseur pour prolonger leur durée de vie
  • La poche comporte une ouverture pour accéder aux vêtements de la couche suivante. La poche est dotée d'une ouverture permettant d'accéder aux vêtements de la couche suivante
  • Le tissu ripstop offre une durabilité antiglisse de premier ordre
  • Toutes les tailles C peuvent être allongées jusqu'aux tailles C-150
  • Le produit est certifié selon la norme EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Classe 3, EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV : 11. 9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
  • Testé pour répondre aux exigences de la norme EN ISO 15797 pour le blanchiment industriel

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure