Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon d'hiver AKER S

Réf.: 091849 S
Tableau des tailles
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 145
  • Lavage: Couleur 40 °C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AKER
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 145 g/m2
Lavage Couleur 40 °C
Couleur noir
Taille unisexe S
Type de produit Pantalons anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091849 S
Réf. fabricant 71452_990-S

Description

Exécution:

Pantalon d'hiver AKER léger avec isolation Primaloft® de qualité. Grâce à la matière Helly Tech® Protection, le pantalon reste sec et agréablement chaud même dans les conditions météo difficiles. Avec bandes réfléchissantes sur les jambes pour une meilleure visibilité.
  • Coutures thermocollées.
  • Taille réglable.
  • Fermetures éclair le long de la jambe.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier