{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition du tissu | 15% coton; 85% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 70 °C couleurs | |
Couleur | jaune / bleu marine | |
Taille ES | D96 | |
Taille NL | D96 | |
Taille SE | C54 | |
Taille de confection DE | 24 | |
Taille FR | 44C | |
Taille IT | D96 | |
Norme | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 2 | |
Type de produit | Salopettes de signalisation |
Référence article | 091743 24 | |
EAN / GTIN | 7330509431030 | |
Réf. fabricant | 266018043389D96 |