Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de masques de protection respiratoire uvex silv-Air série 7000 P2V

Réf.: 097140 P2V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Lèvre d'étanchéité sur le pourtour; Serre-tête réglable; Réutilisable
Contenu du kit 3
Référence fabricant 7233
Soupape oui
Classe de protection FFP2 R D
Classe de protection FFP2
Contenu 3
Type de produit Masque à filtre à particules FFP2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097140 P2V
Réf. fabricant 8707233

Description

Exécution:

Des masques de protection respiratoire hautes performances d'une nouvelle dimension, pour réduire la chaleur et l'humidité sous le masque.Parallèlement à la soupape expiratoire, deux filtres supplémentaires assurent la réduction de la résistance respiratoire. Le serre-tête flexible en tissu peut être adapté aux besoins individuels à l'aide d'un clip sur la nuque. Le joint d'étanchéité facial et le clip nasal garanitssent une étanchéité parfaite qui convient à toutes les formes de nez.
Adaptés pour les environnements chauds.

Remarque(s):

Ce masque FFP2 filtre au moins 94% de toutes les particules présentes dans l’air et offre ainsi une protection contre les aérosols liquides et solides. Masque de protection respiratoire FFP2.