Jeu de masques de protection respiratoire Aura série 9300+

Réf.: 097107
Remise
De  1120,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
118 article(s) en stock

Description

Exécution:

La série Aura™ 9300+ se caractérise par une nouvelle technologie de filtration permettant d’atteindre une résistance respiratoire à peine sensible. La conception en trois parties est garante d’un port agréable et d’une bonne visibilité. La partie supérieure embossée du masque réduit la formation de buée sur les lunettes. Grâce au couvre-nez flexible et à la languette de mise en place au niveau du menton, le masque peut être positionné facilement et ne glisse pas même lorsque l’utilisateur parle. La possibilité de pliage et l’emballage individuel hygiénique permettent par ailleurs de transporter très facilement le masque sur soi.

Norme:

EN 149