• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-381, pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée TR-300+, 10 unités/boîte

Réf.: 7100260719
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260719
EAN / GTIN 50638060431974
Réf. fabricant 7100260719
Article hors catalogue L01140 262

Description

Exécution:

Type de produit: Couverture
Couleur du produit: Blanc
Quantité par boîte: 10

Description:

Les housses de protection de rechange pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ sont conçues pour protéger l'unité filtrante de ces appareils, tandis que les housses optionnelles peuvent également protéger le tuyau respiratoire contre les contaminants de type débris, éclaboussures et pulvérisation.

Caractéristique(s):

Housses de rechange conçues pour protéger contre les contaminants par éclaboussures et pulvérisation
Utilisables avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™
Pièce de rechange ou de remplacement
Protection contre les pulvérisations