Lunettes à branches uvex astrospec 2.0 gris, protection pour soudure 3 inf. plus

Réf.: 9164143
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9164143
EAN / GTIN 4031101604190
Réf. fabricant 9164143
Article hors catalogue ZP5609 9164143

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex astrospec 2.0
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
  • Degré de protection: 3
  • Teinte des oculaires: gris, protection pour soudure 3
  • Propriétés de la teinte des oculaires: parfaite reconnaissance des couleurs conformément aux filtres de protection solaire uvex/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 13%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)