Exécution:
Chaussures de sécurité de la série
VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
- Tige en microfibres très légères.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
- Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Avec fermeture rotative BOA®.
Norme:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.