Exécution:
Chaussures de sécurité de la série
VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
- Tige en microfibres très légères.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
- Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
Série VF avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et protection antiperforation en tissu.Chaussures basses à structure d’aération grande surface. Languette fermée, embout de protection.
Norme:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.