Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noir/violet Vitality Plus 439 ESD, S2 XB 42

Réf.: 092712 42
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Résistance à la pénétration Textile
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 42
Couleur noir/violet
Matériau semelle extérieure TPU Dynamics
Antidérapant oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092712 42
Réf. fabricant ESD 439 VITALITY PLUS XB GR. 42

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité femme VITALITY PLUS avec amortissement multizone SECURA VARIO Vitality® et semelle extérieure à zone de flexion STEITZ FLEX-ZONE®.
  • Extérieur en matière fonctionnelle ultra-légère combinée à du tissu respirant.
  • Languette fermée.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU-Dynamics, en blanc.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses avec languette fermée et semelle première en cuir véritable.
  • Coque de protection en aluminium.
  • Semelle extérieure TPU-Dynamics.
  • Structure de la semelle allégée avec zone d'articulation cintrée.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 42.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier