Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bottines de soudeur anthracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB 38

Réf.: 092812 38
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VX 7000
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 38
Couleur noir
Tige Cuir lisse
Matière doublure intérieure Cuir véritable
Antidérapant oui
résistant à la coupure oui
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092812 38
Réf. fabricant VX 7380 PERBUNAN XB GR. 38

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité en cuir lisse souple avec large surface d'entrée et résistance élevée à la chaleur jusqu'à env. 220 °C.
  • Languette fermée.
  • Semelle intérieure confortable sur toute la surface ERGO-COOL avec structure d'aération pour un confort optimal.
  • Semelle extérieure Perbunan VX.
  • Excellente résistance à l'abrasion et antidérapantes.
  • Résistance à la coupure et mécanique élevées.

Bottines pour soudeurs et fondeurs VX 7380 Perbunan, pour des conditions d'utilisation extrêmes. Système d'écoulement des liquides chauds sur le dessus.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan VX ESD, anthracite.
  • Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier