Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bottines à lacets noires/bleues SST 7300 ESD, S2 XB 45

Réf.: 092656 45
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SST 7000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092656 45
Réf. fabricant SCHNÜRST. SST 7300 XB 45

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO FLEX PRO à technologie VARIO Multiflex® et semelle SST (STEITZ SURE STEP®) pour sols huileux ou graisseux.
  • Empeigne en nubuck souple.
  • Intérieur fonctionnel respirant.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Sure Step (SST), bleue-grise.
  • Embout de protection renforcé.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 47.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier