Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Arceau anti-bruit E-A-R™ Reflex™

Réf.: 097672
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
Série E-A-R™ Reflex™
Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Type de produit Arceaux anti-bruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097672
Réf. fabricant 7000103754

Description

Exécution:

Arceau à articulation innovant E-A-R™ Reflex™ avec de nombreuses possibilités de réglage, pour une adaptation individuelle optimale. Les bouchons coniques conviennent à toutes les tailles de conduit auditif et peuvent être remplacés facilement grâce à la tige pratique. SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 18 dB).
Avec bouchons coniques.

Accessoire(s):

097673 Jeu de 50 bouchons antibruit de rechange.