Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants de protection contre le froid uvex unilite thermo HD 8

Réf.: 094820 8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation réutilisable
Taille des gants 8
Applications Polyvalents
EN 388 3231X
EN 511 12X
Matériau support Acrylique / nylon
Revêtement PVC
Variante de revêtement Revêtement complet
Couleur noir / orange
Poids 197 g
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094820 8
Réf. fabricant 6094208

Description

Exécution:

Uvex unilite thermo HD. Gants de protection contre le froid en acrylique et bouclette coton. Dos intégralement revêtu pour une protection renforcée contre l'humidité et revêtement PVC robuste pour une meilleure prise.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.