{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 96 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 4343B | |
Matériau support | PEHD | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir / gris | |
Matériau revêtement | Nitrile | |
Taille des gants | 10 | |
Poids | 37 g | |
Longueur | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 3 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 4 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 3 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Respirabilité | Bon | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Bon | |
Préhension à l'huile | Excellent | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094470 10 | |
Réf. fabricant | KRYNIT 563 |