Exécution:
Gants anti-coupures et anti-chaleur HOLEX avec technologie de tricot à jauge 10. Classe de protection contre les coupures C. Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 250 °C (max. 15 secondes).
Norme:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Remarque(s):
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.