Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™, antirayure, optique miroir bleue, 71500-00004, 20/boîte

Réf.: 7000061921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061921
EAN / GTIN 04046719302710
Réf. fabricant 7000061921
Article hors catalogue L01110 672

Description

Description:

Nos lunettes de sécurité sans monture 3M™ Virtua™ présentent une ligne enveloppante, pour assurer une couverture complète et des branches souples et profilées pour garantir le confort. Les protections latérales intégrées offrent une protection supplémentaire contre les objets volants, et les optiques sont dotées d’un revêtement antirayure et antibuée, pour une durabilité accrue. Elles sont disponibles en quatre options d'optiques.

Caractéristique(s):

Lunettes de sécurité unisexes de base économiques, pour une protection à usage unique
La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
La conception offre une clarté optimale, une excellente couverture et un large champ de vision
Simple à nettoyer
Emballage en vrac économique disponible (5 par boîte)