• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N - 70mm x 100m, 4 RLS/CTN

Réf.: 7100181220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100181220
EAN / GTIN 04054596618954
Réf. fabricant 7100181220

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 70 mm

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8912 N, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
Logo 3M″ sur la surface réfléchissante facilitant l'authentification