Casque de protection 3M™, cliquet, ventilé, vert, H-700N-GP

Réf.: 7000104211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104211
EAN / GTIN 04046719816262
Réf. fabricant 7000104211

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Size: 53-62 cm
L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
Approuvé pour une utilisation à -30°C (EN397:2012) et -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Le bandeau frontal ventilé offre plus de confort

Description:

Conçu avec un profil discret pour assurer stabilité et équilibre, le casque de protection 3M H700 offre un confort ultime et une protection contre les chutes de petits objets. La visière courte protège les utilisateurs sans les alourdir et l'option cliquet souple signifie que le serre-tête s'adapte à un réglage de confort précis.

Caractéristique(s):

Un casque de protection léger, solide et confortable
La visière courte améliore la visibilité vers le haut
Le harnais de tête peut être tourné à 180 ° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
Utilisation autorisée à -30 °C (EN397:2012) et à -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Bandeau frontal ventilé pour un confort amélioré
Vaste gamme d'accessoires disponibles

Remarque(s):

Construction, Agriculture