Exécution:
Visière transparente;En polycarbonate;Plus grande
Extrêmement résistant aux chocs;Résistant aux rayures
Protection accrue;Visibilité optimale;Homologué pour la protection contre les arcs électriques en cas de décharges électriques
Extrêmement résistant aux chocs
Résistant aux rayures
Description:
Notre visière 3M™, V4KK est une visière en polycarbonate transparent, résistant aux rayures, avec casquette courte et 1,2 mm d'épaisseur. Elle est conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ et offre une protection contre les UV, le métal en fusion et contre les chocs à faible énergie.
Caractéristique(s):
Offre une protection optimale contre les chocs de faible énergie
Visière en polycarbonate transparent, casquette courte
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Épaisseur : 1,2 mm
Offre une protection contre les UV et le métal en fusion
Protection anti-impact contre des particules à grande vitesse et à énergie faible, 45 m/s, « F »
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 2C-1,2 3M 1 F 9
Remarque(s):
À utiliser avec les casques de protection 3M™