Combinaison de protection de la tête 3M™ G3000 3MY515B en jaune avec capsules H510P3E, système à cliquet, visière en polyamide 5B, bandeau anti-transpiration en cuir, logo KWF

Réf.: 7000104025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104025
EAN / GTIN 04046719736058
Réf. fabricant 7000104025
Article hors catalogue L01110 633

Description

Exécution:

Marque : 3M™
couleur du produit : jaune
La forme ronde et souple réduit le risque que le casque s'accroche à des branches, etc.
Fixation facile d'autres EPI, tels que des coquilles antibruit
ETIM Class 8.0 : EC002100

Description:

Casque de protection G3000M jaune, avec coquilles antibruit H51P3E et visière 5B système à cliquet, visière en polyamide (grille en nylon), SNR = 26 db(A), cuir de transpiration, testé FPA. Cette combinaison remplace la combinaison 3MY511B.

Caractéristique(s):

Ventilation optimisée : plus de fentes d'aération que sur les casques conventionnels avec ventilation.
L'écran court garantit une excellente visibilité
Marqué par le logo KWF sur le casque

Remarque(s):

Use in forestry and landscaping environments