Exécution:
Couleur du produit: Orange
La visière courte garantit une excellente visibilité
La forme ronde et souple réduit le risque que le casque reste accroché à des branches, etc.
Fixation facile d'autres EPI, tels que les casques antibruit
Description:
La combinaison de protection de la tête 3M ™ PELTOR™ G3000 est parfaitement adaptée aux exigences particulières de la foresterie et offre une protection efficace de la tête, du visage et de l'ouïe. La combinaison 3MO315J est orange et comprend le casque de sécurité G3000, les cache-oreilles 3M ™ PELTOR™ H31P3E avec une valeur d'isolation SNR = 28dB (A) et la visière en maille 5J en acier inoxydable gravé. Le casque de sécurité en plastique ABS stabilisé aux UV a un bandeau avec une fermeture à cliquet pour un ajustement rapide et précis de la taille et un cuir doux. Contrairement aux casques conventionnels avec ventilation, le G3000 a beaucoup plus de fentes de ventilation. Cette zone de ventilation maximale autorisée sur le dessus de la coque du casque garantit un niveau de confort exceptionnellement élevé, même lors d'un travail physiquement intense dans un environnement chaud. Le parapluie extra court assure une vue optimale. La forme mince et ronde réduit également le risque de se coincer dans les branches, par exemple. Le casque de sécurité PELTOR™ G3000 offre également un avantage lorsque vous travaillez dans des espaces confinés ou grimpez aux arbres: L'intérieur peut être tourné de 180 ° afin que le casque de sécurité puisse également être porté avec le parapluie sur le cou. Particulièrement pratique: le capteur Uvicator 3M ™ PELTOR™ breveté indique quand le casque a perdu son effet protecteur en raison d'un rayonnement UV excessif et doit être remplacé. La visière en maille 3M ™ en acier inoxydable gravé est extrêmement robuste, sûre et très stable. Le cuir de soudage de haute qualité est facile à remplacer si nécessaire et garantit le plus haut niveau d'hygiène. La combinaison de protection de tête 3M ™ PELTOR™ G3000 est utilisée dans la foresterie, l'agriculture et l'horticulture. La combinaison est testée FPA. Le casque convient aux largeurs de tête de 53 à 62 cm.
Caractéristique(s):
Ventilation optimisée : plus de fentes d'aération que sur les casques conventionnels avec ventilation.
La visière courte assure une excellente visibilité
La forme souple et arrondie réduit le risque que le casque s'accroche à des branches ou autres.
Fixation facile d'autres EPI, tels que les coquilles antibruit.
Remarque(s):
Use in forestry and landscaping environments