3M™ G3000 Combinaison de protection de la tête 3MO315C en orange avec coquilles H31P3E, système à cliquet, visière 5C en acier inoxydable, bandeau de soudage en cuir, logo KWF

Réf.: 7000104027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104027
EAN / GTIN 04046719736218
Réf. fabricant 7000104027

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
La visière courte garantit une excellente visibilité
La forme ronde et souple réduit le risque que le casque reste accroché à des branches, etc.
Fixation facile d'autres EPI, tels que les casques antibruit
Marqué avec le logo KWF sur le casque

Description:

Bénéficiez d'une protection efficace de la tête, du visage et de l'ouïe avec la combinaison 3M™ Forestry Hard Hat Combination, G3000MOR31V5C-FPA.Notre kit associe le casque de protection 3M™ Hard Hat G3000, les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ H31 et le masque 3M™ Stainless Steel Mesh Faceshield. Il est marqué du logo KWF sur le casque de sécurité et existe en orange pour les environnements forestiers et paysagers.

Caractéristique(s):

Ventilation optimisée : plus de fentes d'aération que sur les casques conventionnels avec ventilation.
La visière courte assure une excellente visibilité
La forme souple et arrondie réduit le risque que le casque s'accroche à des branches ou autres.
Fixation facile d'autres EPI, tels que les coquilles antibruit.
Marqué par le logo KWF sur le casque

Remarque(s):

Use in forestry and landscaping environments