Rallonge, 1/4″ flexible, Longueur totale: 150mm

Réf.: 632555 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
239 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 632555 150
EAN / GTIN 4018754012268
Réf. fabricant 11040000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Uniquement pour serrage à droite jusqu’à 5 Nm.

Matière(s):

Pièces d'entraînement et de réduction en acier pour traitement thermique, surface Cr-Ni.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier