Produžetak, 1/4 cola fleksibilan 150 mm

Artikl br.: 632555 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632555 150
EAN / GTIN 4018754012268
Broj proizvođača 11040000

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Upotreba:

Samo za pritezanje udesno do maksimalno 5 Nm.

Materijal:

Pogonski i pogonjeni dio od poboljšanog čelika, površina od Cr-Ni.

Odgovara:

Ručna primjena.