Embout pour pointe tournante, Type: 1

Réf.: 320627 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 18 mm
⌀ pointe min. D1 8 mm
Queue ⌀ d 14 mm
Long. utile L1 35 mm
Angle de pointe 60 degré; 30 degré
Pour code couleur K14
Ouverture 14 mm
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Réf. fabricant 320627 1

Description

Exécution:

  • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
  • Complètement trempé et rectifié.
  • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 320659 réf. 3, 321265 réf. 4, 321335 réf. 3.