Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Entretoise, Longueur L: 50mm

Réf.: 370078 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
⌀ ext. D 40 mm
Couple maximal 49 Nm
Longueur L 50 mm
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370078 50
Réf. fabricant K0018.12050

Description

Utilisation:

Pour allonger les crochets de bridage 37 0071.