{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 6 000 | |
Précision de base | 0,09 % | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Contrôle de continuité | oui | |
Contrôle de diodes | oui | |
Procédé de mesure | TRUE RMS | |
Tension alternative c.a. | 0,1 mV − 1000 V | |
Tension continue c.c. | 0,1 mV − 1000 V | |
Courant alternatif c.a. | 0,1 mA − 2500 A | |
Résistance | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacité | 1 nF − 10 mF | |
Fréquence | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Température | -20 °C - 200 °C | |
Sensibilité thermique | ≤0,2 K | |
Champ visuel | 36×27 mm | |
Taille du détecteur | 80×60 px | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |