Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection confort MAXIM™ Ballistic, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096215 CLEAR

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MAXIM™
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 FT
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096215 CLEAR
Réf. fabricant 7010045681

Description

Exécution:

Lunettes de protection légères traitées par revêtement robuste RAS pour une résistance cinq fois plus longue aux rayures. Les verres courbes asphériques offrent une vision parfaite à 180° sans distorsions. Grâce à leurs branches courtes et plates ainsi qu'aux réglages possibles, ces lunettes se combinent très bien pour un port sous un casque ou une protection auditive.

Norme:

EN 166 ; EN 170