Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Paire de gants Tegera® 8800 Infinity, Taille des gants: 7

Réf.: 094364 7
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera®
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Nylon Spandex
Revêtement Nitrile, PU
Applications Précision
Couleur noir / jaune
Taille des gants 7
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094364 7
Réf. fabricant TEGERA 8800 INFINITY GR. 7

Description

Exécution:

Gants multi-usages de la nouvelle série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Avec paume résistante à l'huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Tegera® 8800 Infinity. Gants de précision particulièrement légers avec revêtement en PU-nitrile, adaptés aux environnements de travail secs et légèrement humides.

Norme:

EN 407
EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.