Exécution:
Appui d’angle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.
Livraison:
Appui d'angle, tablettes d'angle (nombre, voir réf. correspondante).
Coloris:
Echelle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016.
Remarque(s):
L’élément d’angle ne peut être monté qu’en combinaison avec 2 rayonnages de base
990201 ou
990211.