Tablettes fendu, Hauteur frontale: 25mm

Réf.: 935131 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,98 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 703 mm
Profondeur 675 mm
Largeur en G 26
Profondeur en G 24
Hauteur frontale 25 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Exécution tablette Tablette droite; Tablette droite; Tablette fendue
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935131 25
EAN / GTIN 4062406111380
Réf. fabricant 935131 25

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise à la face inférieure.
Tablette standard à accrocher. Charge admissible 150 kg.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.
  • Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier