Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants Ultrane 526, Taille des gants: 7

Réf.: 094357 7
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Ultrane
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 96
Lavage 40 °C couleurs
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
EN 388 4121X
Matériau support Polyamide
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Précision
Longueur 230 mm - 280 mm
Couleur noir
Taille des gants 7
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094357 7
Réf. fabricant 3052641 GR.7

Description

Exécution:

Série Ultrane. Gants de protection à revêtement nitrile Grip&Proof pour une excellente préhension et un travail sans fatigue dans des environnements humides et huileux. Sans DMF ni silicone.
Ultrane 526. Avec endution totale pour les environnements très huileux.
Lavable et résistant aux huiles.

Utilisation:

Travaux de maintenance mécaniques, usinage de pièces impliquant de l'huile de coupe, travaux d'estampage et de poinçonnage, manipulation de pièces de machines huileuses. Résiste à l'huile et l'abrasion.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.