Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Luja monikäyttöinen paperinen pyyhintäliinasarja 2 osaa

Tuote nro.: 089125

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 420
Rep.kohdat 2×750
Kerroksia 2
Leveys 235 mm
Pituus 340 mm
sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1, W2
Sarjan sisältö 2
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089125
Valmistajan numero 130041

Kuvaus

Malli:

Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
Kestävät ja monikäyttöiset Tork-paperipyyhkeet (420): Sopii nesteen ja pölyn pyyhintään. QuickDry-ominaisuuden ansiosta vahvempi ja imukykyisempi kuin normaalipaperi.
Valuneiden tai kaatuneiden nesteisen imeminen tai lian ja pölyn poistaminen on oikealla siivousliinalla huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa. Kädet on suojattu epäpuhtauksilta ja kuumuudelta. Siivousliinoja on saatavilla rullina tai yksittäisiä liinoina.

Sopii:

Paperirullanpidin nro 089160  koko F1 / W1 / W2.