Puhalluspistooli STAR

Tuote nro.: 080120 STAR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi STAR
Suurin käyttöpaine 10 bar
Virtauspaine 6 baaria 680 l/min
Tuotetyyppi Pistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Valmistajan numero 120547

Kuvaus

Malli:

Tehokaspuhalluspistooli, tarkka annostelu; 3 kertaa suurempi puhallusteho kuin tavanomaisilla puhalluspistooleilla.
Yleiskäyttöinen, käyttöpaine enintään 10 baaria.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tulpan ja letkusuuttimen 9 mm.

Ohje:

Sopivat pitimet löytyvät nrolla 080263 H1 ja 955750.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat