Erittäin tehokas liimanauha. läpikuultava, Leveys×pituus(mm×m): 50X5,5

Tuote nro.: 083770 50X5,5
Uusi tuote
(8,97 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 4411N
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Ionomeerikalvo
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 1,34 N/mm
Venymiskyky 547 %
Vetolujuus 0,22 N/mm
Erityisominaisuus kosteudenkestävä; UV-säteilyn kestävä; mukautuva; säänkestävä
Käyttö Tiivistys; Sulkeminen
lämmönkestävyys enintään 90 °C - 150 °C
Lineri olemassa kyllä
Säilytyslämpötila 15 °C - 38 °C
Varaston ilmankosteus 30 % - 70 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 5,5 m
Leveys 50 mm
Paksuus 1 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083770 50X5,5
EAN / GTIN 4054596382770
Valmistajan numero 7100137182

Kuvaus

Malli:

3M™ 4411 on erittäin suorituskykyinen tiivistenauha, joka tarttuu kosketuksesta moniin metalleihin ja muoveihin ilman kuivumisaikoja, tippumista tai likaantumista. Mukautuu ääriviivoihin, reunoihin, niitteihin ja ruuvien kantoihin niin, että saavutetaan vedenpitävä tiivistys. Erittäin sään ja UV-säteilyn kestävä.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin