• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

BDMT 170408 ER-JT GG

Tuote nro.: 227567 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408 ER-JT
tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1210
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,27 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227567 GG
EAN / GTIN 4960664609055
Valmistajan numero TKA00405

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tarkka 90° arvoon ap = 9 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet