RDHX 12T3 MOT UNI

Tuote nro.: 212284 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 326 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHX 12T3 MOT
tyyppi UNI
Laji HB735
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212284 UNI
EAN / GTIN 4045197601926

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
330
Teräs < 750 N/mm²
P
255
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet