Poratanko terästä, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 16/06mm

Tuote nro.: 251943 16/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16M PWLNR/L06
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä WN.. 0604..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 21 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kiinnityspituus L2 15,25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kiinnitysvipu 259015 14
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 10
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251943 16/06
EAN / GTIN 4045197651495
Valmistajan numero 251943 16/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin