SNMM 120412, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 251386 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMM 120412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SR
Lastuamissyvyys ap 2 mm - 12 mm
Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 375 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251386 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780164
Valmistajan numero 251386 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


SNMM 120412, Laji: HB7010-1

SNMM 120412, Laji: HB7010-1

pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
18,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 8 8 8
Nirkon säde 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Koneistusehto jatkuva jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 2 mm - 12 mm 1,5 mm - 9 mm 1,5 mm - 9 mm
Laji HB7010-1 HB7010-1 HB7010-1
Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Pääkäyttöalue P P P

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin