{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Lyhytkartion kiinnitys | 5 | |
tyyppi | 160 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 5 mm - 161 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 67 mm - 174 mm | |
Liikepituus / leuka S | 6,2 mm | |
Ulko-⌀ A | 164 mm | |
Aukko E | 42 mm | |
Keskityskartion ⌀ B | 82,563 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M10 | |
Sisänelikulma-avain K | 10 mm | |
Paino | 8,7 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 5 400 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313140 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208227870 | |
Valmistajan numero | 437548 |