{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nelikulmapitimelle | 20 mm | |
Sovitin | HSK-T 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318611 20 | |
Valmistajan numero | HA4.V20.R21.080 |