Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30′ HSK-A 63 A = 120

Tuote nro.: 308328
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
29 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

  • Ulkop. viistokulma 4°30'.
  • RFID/Balluf chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

  • Erityisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.
  • Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210354450.