ER-kiristysholkki-istukka HSK-A 40

Tuote nro.: 305100
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
170 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • Avarrettu läpimenoreikä (ei säätöruuvia).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Ohje:

RFID/Balluff chip -poraus.