Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Liukuva turvalaite Titan, Ohjainköyden pituus: 10m

Tuote nro.: 098140 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ohjainköyden pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ohjainköyden pituus 10 m
Standardi EN 353-2
Paino 1,65 kg
Jousihaka Automaattikarbiiini
Tuotetyyppi Kiinniottolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098140 10
Valmistajan numero 1011190

Kuvaus

Malli:

TITAN. Pitkäikäinen ja hyvin kulumista kestävä sekä lujatekoinen rakenne ruostumattomasta teräksestä. 10 m pitkä polyamidiköysi (läpimitta 12 mm) ja 0,3 m pitkä kiinnityslaite. Karbiini, avautuma 30 mm ja automaattikarbiini, avautuma 18 mm. Lukittuu automaattisesti putoamistilanteessa.

Standardi:

EN 353-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin