Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 30mm

Tuote nro.: 192920 30

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS PM
  • Standardi: DIN 844
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 30 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS PM
Standardi DIN 844
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
HammaslukuZ 5
Nousukulma 30 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 90 mm
Kokonaispituus L 166 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,5 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,046 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192920 30
Valmistajan numero 192920 30

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
83
Teräs < 750 N/mm²
P
64
Teräs < 900 N/mm²
P
64
Teräs < 1100 N/mm²
P
37
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.
Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Etu:

Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin